Eriks

Mechanische dichting stator SBO 024 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12415389
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 188,50/ stukexcl. btw

€ 228,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
24 mm
Inbouwlengte
11.5 mm
Kamerdiameter stator
39 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SBO
Diameter pen
3 mm
d1
24 mm
d7
39 mm
d8
3 mm
I4
11.5 mm