€ 158,00/ stukexcl. btw
€ 191,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Asdiameter | 22 mm |
Inbouwlengte | 11.5 mm |
Kamerdiameter stator | 37 mm |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Type | SBO |
Diameter pen | 3 mm |
d1 | 22 mm |
d7 | 37 mm |
d8 | 3 mm |
I4 | 11.5 mm |