Eriks

Mechanische dichting stator SBO 018 /S -/TC /V

  • ERIKS:12413855
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 175,00/ stukexcl. btw

€ 211,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
18 mm
Inbouwlengte
11.5 mm
Kamerdiameter stator
33 mm
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SBO
Diameter pen
3 mm
d1
18 mm
d7
33 mm
d8
3 mm
I4
11.5 mm