Eriks

Mechanische dichting stator SBO 016 /S -/TC /E

  • ERIKS:12413370
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 165,50/ stukexcl. btw

€ 200,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
16 mm
Inbouwlengte
10 mm
Kamerdiameter stator
27 mm
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Type
SBO
Diameter pen
3 mm
d1
16 mm
d7
27 mm
d8
3 mm
I4
10 mm