Eriks

Mechanische dichting stator SBO 016 /S -/CAR/N

  • ERIKS:12413388
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 51,30/ stukexcl. btw

€ 62,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
16 mm
Inbouwlengte
10 mm
Kamerdiameter stator
27 mm
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Materiaal nevenafdichting
NBR
Type
SBO
Diameter pen
3 mm
d1
16 mm
d7
27 mm
d8
3 mm
I4
10 mm