Eriks

Mechanische dichting stator SBO 015 /S -/SIC/N

  • ERIKS:12412918
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 133,50/ stukexcl. btw

€ 161,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
15 mm
Inbouwlengte
10 mm
Kamerdiameter stator
25 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
NBR
Type
SBO
Diameter pen
3 mm
d1
15 mm
d7
25 mm
d8
3 mm
I4
10 mm