€ 165,50/ stukexcl. btw
€ 200,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Asdiameter | 14 mm |
Inbouwlengte | 10 mm |
Kamerdiameter stator | 25 mm |
Materiaal tegenglijring | Tungstencarbide |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Type | SBO |
Diameter pen | 3 mm |
d1 | 14 mm |
d7 | 25 mm |
d8 | 3 mm |
I4 | 10 mm |