Eriks

Mechanische dichting stator SBO 010 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12411667
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 114,50/ stukexcl. btw

€ 138,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
10 mm
Inbouwlengte
10 mm
Kamerdiameter stator
21 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SBO
Diameter pen
3 mm
d1
10 mm
d7
21 mm
d8
3 mm
I4
10 mm