€ 653,50/ stukexcl. btw
€ 790,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Asdiameter | 100 mm |
Inbouwlengte | 15.8 mm |
Kamerdiameter stator | 123.3 mm |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Type | SAO |
d1 | 100 mm |
d7 | 123.3 mm |
I4 | 15.8 mm |