Eriks

Mechanische dichting stator SAO 095 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12425216
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 615,50/ stukexcl. btw

€ 744,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
95 mm
Inbouwlengte
15.8 mm
Kamerdiameter stator
120.3 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SAO
d1
95 mm
d7
120.3 mm
I4
15.8 mm