Eriks

Mechanische dichting stator SAO 085 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12424626
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 523,50/ stukexcl. btw

€ 633,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
85 mm
Inbouwlengte
14.8 mm
Kamerdiameter stator
109 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SAO
d1
85 mm
d7
109 mm
I4
14.8 mm