Eriks

Mechanische dichting stator SAO 080 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12424302
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 452,00/ stukexcl. btw

€ 546,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
80 mm
Inbouwlengte
15 mm
Kamerdiameter stator
104 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SAO
d1
80 mm
d7
104 mm
I4
15 mm