Eriks

Mechanische dichting stator SAO 068 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12423097
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 394,50/ stukexcl. btw

€ 477,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
68 mm
Inbouwlengte
13.7 mm
Kamerdiameter stator
91.5 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SAO
d1
68 mm
d7
91.5 mm
I4
13.7 mm