Eriks

Mechanische dichting stator SAO 065 /S -/SIC/N

  • ERIKS:12422746
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 372,00/ stukexcl. btw

€ 450,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
65 mm
Inbouwlengte
13 mm
Kamerdiameter stator
85.4 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
NBR
Type
SAO
d1
65 mm
d7
85.4 mm
I4
13 mm