Eriks

Mechanische dichting stator SAO 060 /S -/SIC/E

  • ERIKS:12422122
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 324,00/ stukexcl. btw

€ 392,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
60 mm
Inbouwlengte
13.3 mm
Kamerdiameter stator
80.4 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Type
SAO
d1
60 mm
d7
80.4 mm
I4
13.3 mm