Eriks

Mechanische dichting stator SAO 058 /S -/SIC/N

  • ERIKS:12421801
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 311,00/ stukexcl. btw

€ 376,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
58 mm
Inbouwlengte
13.3 mm
Kamerdiameter stator
78.4 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
NBR
Type
SAO
d1
58 mm
d7
78.4 mm
I4
13.3 mm