Eriks

Mechanische dichting stator SAO 053 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12421046
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 300,50/ stukexcl. btw

€ 363,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
53 mm
Inbouwlengte
15 mm
Kamerdiameter stator
73 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SAO
d1
53 mm
d7
73 mm
I4
15 mm