Eriks

Mechanische dichting stator SAO 050 /S -/TC /N

  • ERIKS:12420650
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 364,00/ stukexcl. btw

€ 440,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
50 mm
Inbouwlengte
11.6 mm
Kamerdiameter stator
69.3 mm
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Materiaal nevenafdichting
NBR
Type
SAO
d1
50 mm
d7
69.3 mm
I4
11.6 mm