Eriks

Mechanische dichting stator SAO 050 /S -/SIC/N

  • ERIKS:12420655
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 292,50/ stukexcl. btw

€ 353,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
50 mm
Inbouwlengte
11.6 mm
Kamerdiameter stator
69.3 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
NBR
Type
SAO
d1
50 mm
d7
69.3 mm
I4
11.6 mm