Eriks

Mechanische dichting stator SAO 045 /S -/TC /V

  • ERIKS:12419931
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 330,50/ stukexcl. btw

€ 399,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
45 mm
Inbouwlengte
11.6 mm
Kamerdiameter stator
64 mm
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SAO
d1
45 mm
d7
64 mm
I4
11.6 mm