Eriks

Mechanische dichting stator SAO 045 /S -/SIC/N

  • ERIKS:12419919
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 264,50/ stukexcl. btw

€ 320,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
45 mm
Inbouwlengte
11.6 mm
Kamerdiameter stator
64 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
NBR
Type
SAO
d1
45 mm
d7
64 mm
I4
11.6 mm