Eriks

Mechanische dichting stator SAO 042 /S -/TC /E

  • ERIKS:12419166
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 325,00/ stukexcl. btw

€ 393,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
42 mm
Inbouwlengte
12 mm
Kamerdiameter stator
62 mm
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Type
SAO
d1
42 mm
d7
62 mm
I4
12 mm