Eriks

Mechanische dichting stator SAO 040 /S -/SIC/N

  • ERIKS:12419021
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 261,50/ stukexcl. btw

€ 316,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
40 mm
Inbouwlengte
10.8 mm
Kamerdiameter stator
58 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
NBR
Type
SAO
d1
40 mm
d7
58 mm
I4
10.8 mm