Eriks

Mechanische dichting stator SAO 038 /S -/TC /E

  • ERIKS:12418515
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 302,00/ stukexcl. btw

€ 365,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
38 mm
Inbouwlengte
10.3 mm
Kamerdiameter stator
55 mm
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Type
SAO
d1
38 mm
d7
55 mm
I4
10.3 mm