Eriks

Mechanische dichting stator SAO 035 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12418146
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 231,00/ stukexcl. btw

€ 279,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
35 mm
Inbouwlengte
11 mm
Kamerdiameter stator
52 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SAO
d1
35 mm
d7
52 mm
I4
11 mm