Eriks

Mechanische dichting stator SAO 035 /S -/CAR/E

  • ERIKS:12418110
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 94,00/ stukexcl. btw

€ 113,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
35 mm
Inbouwlengte
11 mm
Kamerdiameter stator
52 mm
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Type
SAO
d1
35 mm
d7
52 mm
I4
11 mm