Eriks

Mechanische dichting stator SAO 033 /S -/TC /N

  • ERIKS:12417667
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 289,50/ stukexcl. btw

€ 350,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
33 mm
Inbouwlengte
11 mm
Kamerdiameter stator
48 mm
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Materiaal nevenafdichting
NBR
Type
SAO
d1
33 mm
d7
48 mm
I4
11 mm