Eriks

Mechanische dichting stator SAO 032 /S -/CAR/E

  • ERIKS:12417254
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 90,00/ stukexcl. btw

€ 108,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
32 mm
Inbouwlengte
10.5 mm
Kamerdiameter stator
48 mm
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Type
SAO
d1
32 mm
d7
48 mm
I4
10.5 mm