Eriks

Mechanische dichting stator SAO 030 /S -/TC /N

  • ERIKS:12416797
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 277,50/ stukexcl. btw

€ 335,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
30 mm
Inbouwlengte
10.5 mm
Kamerdiameter stator
45 mm
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Materiaal nevenafdichting
NBR
Type
SAO
d1
30 mm
d7
45 mm
I4
10.5 mm