Eriks

Mechanische dichting stator SAO 028 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12416287
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 201,50/ stukexcl. btw

€ 243,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
28 mm
Inbouwlengte
9 mm
Kamerdiameter stator
42 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SAO
d1
28 mm
d7
42 mm
I4
9 mm