Eriks

Mechanische dichting stator SAO 026 /S -/CAR/E

  • ERIKS:12415911
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 71,90/ stukexcl. btw

€ 87,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
26 mm
Inbouwlengte
8 mm
Kamerdiameter stator
40 mm
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Type
SAO
d1
26 mm
d7
40 mm
I4
8 mm