Eriks

Mechanische dichting stator SAO 025 /S -/SIC/N

  • ERIKS:10033305
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 188,50/ stukexcl. btw

€ 228,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 188,50

-

5+

€ 160,23

15.00%

10+

€ 150,80

20.00%

20+

€ 141,38

25.00%

35+

€ 131,95

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
25 mm
Inbouwlengte
7.5 mm
Kamerdiameter stator
38 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
NBR
Type
SAO
d1
25 mm
d7
38 mm
I4
7.5 mm