Eriks

Mechanische dichting stator SAO 024 /S -/TC /N

  • ERIKS:12415371
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 237,00/ stukexcl. btw

€ 286,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
24 mm
Inbouwlengte
7.5 mm
Kamerdiameter stator
38 mm
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Materiaal nevenafdichting
NBR
Type
SAO
d1
24 mm
d7
38 mm
I4
7.5 mm