Eriks

Mechanische dichting stator SAO 022 /S -/TC /N

  • ERIKS:12414855
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 196,50/ stukexcl. btw

€ 237,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
22 mm
Inbouwlengte
7.5 mm
Kamerdiameter stator
35 mm
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Materiaal nevenafdichting
NBR
Type
SAO
d1
22 mm
d7
35 mm
I4
7.5 mm