Eriks

Mechanische dichting stator SAO 019 /S -/CAR/V

  • ERIKS:12414008
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 58,90/ stukexcl. btw

€ 71,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
19 mm
Inbouwlengte
7.5 mm
Kamerdiameter stator
31 mm
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SAO
d1
19 mm
d7
31 mm
I4
7.5 mm