Eriks

Mechanische dichting stator SAO 018 /S -/SIC/N

  • ERIKS:12413845
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 141,00/ stukexcl. btw

€ 170,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
18 mm
Inbouwlengte
8 mm
Kamerdiameter stator
30 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
NBR
Type
SAO
d1
18 mm
d7
30 mm
I4
8 mm