Eriks

Mechanische dichting stator SAO 015 /S -/TC /N

  • ERIKS:12412916
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 165,50/ stukexcl. btw

€ 200,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
15 mm
Inbouwlengte
6.6 mm
Kamerdiameter stator
24.6 mm
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Materiaal nevenafdichting
NBR
Type
SAO
d1
15 mm
d7
24.6 mm
I4
6.6 mm