Eriks

Mechanische dichting stator SAO 014 /S -/TC /V

  • ERIKS:12412631
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 165,50/ stukexcl. btw

€ 200,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
14 mm
Inbouwlengte
5.6 mm
Kamerdiameter stator
24.6 mm
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SAO
d1
14 mm
d7
24.6 mm
I4
5.6 mm