Eriks

Mechanische dichting stator SAO 014 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12412636
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 133,50/ stukexcl. btw

€ 161,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
14 mm
Inbouwlengte
5.6 mm
Kamerdiameter stator
24.6 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SAO
d1
14 mm
d7
24.6 mm
I4
5.6 mm