Eriks

Mechanische dichting stator SAO 012 /S -/SIC/N

  • ERIKS:12412092
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 114,50/ stukexcl. btw

€ 138,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
12 mm
Inbouwlengte
5.6 mm
Kamerdiameter stator
21.6 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
NBR
Type
SAO
d1
12 mm
d7
21.6 mm
I4
5.6 mm