€ 866,50/ stukexcl. btw
€ 1.048,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 866,50 | - |
5+ | € 736,53 | 15.00% |
10+ | € 693,20 | 20.00% |
20+ | € 649,88 | 25.00% |
35+ | € 606,55 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | SAEL |
Asdiameter | 50 mm |
Type | SAEL |
Inbouwlengte gemonteerd | 47.5 mm |
Buitendiameter rotor | 65.6 mm |
Kamerdiameter stator | 70 mm |
Inbouwlengte rotor | 34.5 mm |
Inbouwlengte stator | 13 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
Diameter pen | 4 mm |
d1 | 50 mm |
d7 | 70 mm |
d3 | 65.6 mm |
l1 | 34.5 mm |
I4 | 13 mm |
d8 | 4 mm |