Eriks

Mechanische dichting SAEL 050 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12309148
Image 1
Opslaan in lijst

€ 750,00/ stukexcl. btw

€ 907,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 750,00

-

5+

€ 637,50

15.00%

10+

€ 600,00

20.00%

20+

€ 562,50

25.00%

35+

€ 525,00

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SAEL
Asdiameter
50 mm
Type
SAEL
Inbouwlengte gemonteerd
47.5 mm
Buitendiameter rotor
65.6 mm
Kamerdiameter stator
70 mm
Inbouwlengte rotor
34.5 mm
Inbouwlengte stator
13 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
50 mm
d7
70 mm
d3
65.6 mm
l1
34.5 mm
I4
13 mm
d8
4 mm