Eriks

Mechanische dichting SAEL 035 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12307391
Image 1
Opslaan in lijst

€ 614,50/ stukexcl. btw

€ 743,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 614,50

-

5+

€ 522,33

15.00%

10+

€ 491,60

20.00%

20+

€ 460,88

25.00%

35+

€ 430,15

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SAEL
Asdiameter
35 mm
Type
SAEL
Inbouwlengte gemonteerd
42.5 mm
Buitendiameter rotor
49.3 mm
Kamerdiameter stator
50 mm
Inbouwlengte rotor
32.5 mm
Inbouwlengte stator
10 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
3 mm
d1
35 mm
d7
50 mm
d3
49.3 mm
l1
32.5 mm
I4
10 mm
d8
3 mm