Eriks

Mechanische dichting SAEL 028 /S SIC/TC /V

  • ERIKS:12336925
Image 1
Opslaan in lijst

€ 814,50/ stukexcl. btw

€ 985,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 814,50

-

5+

€ 692,33

15.00%

10+

€ 651,60

20.00%

20+

€ 610,88

25.00%

35+

€ 570,15

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SAEL
Asdiameter
28 mm
Type
SAEL
Inbouwlengte gemonteerd
42.5 mm
Buitendiameter rotor
42.9 mm
Kamerdiameter stator
43 mm
Inbouwlengte rotor
32.5 mm
Inbouwlengte stator
10 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
3 mm
d1
28 mm
d7
43 mm
d3
42.9 mm
l1
32.5 mm
I4
10 mm
d8
3 mm