€ 533,00/ stukexcl. btw
€ 644,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 533,00 | - |
5+ | € 453,05 | 15.00% |
10+ | € 426,40 | 20.00% |
20+ | € 399,75 | 25.00% |
35+ | € 373,10 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | SAEL |
Asdiameter | 25 mm |
Type | SAEL |
Inbouwlengte gemonteerd | 40 mm |
Buitendiameter rotor | 39.6 mm |
Kamerdiameter stator | 40 mm |
Inbouwlengte rotor | 30 mm |
Inbouwlengte stator | 10 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
Diameter pen | 3 mm |
d1 | 25 mm |
d7 | 40 mm |
d3 | 39.6 mm |
l1 | 30 mm |
I4 | 10 mm |
d8 | 3 mm |