€ 205,00/ stukexcl. btw
€ 248,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 205,00 | - |
5+ | € 174,25 | 15.00% |
10+ | € 164,00 | 20.00% |
20+ | € 153,75 | 25.00% |
35+ | € 143,50 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Asdiameter | 28 mm |
Inbouwlengte | 24.5 mm |
Buitendiameter rotor | 40 mm |
Draairichting links | Nee |
Draairichting rechts | Ja |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Type | TAO |
d1 | 28 mm |
d3 | 40 mm |
l1 | 24.5 mm |