€ 848,00/ stukexcl. btw
€ 1.026,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 848,00 | - |
5+ | € 720,80 | 15.00% |
10+ | € 678,40 | 20.00% |
21+ | € 636,00 | 25.00% |
35+ | € 593,60 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Asdiameter | 90 mm |
Inbouwlengte | 36 mm |
Buitendiameter rotor | 113.6 mm |
Draairichting links | Ja |
Draairichting rechts | Ja |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal nevenafdichting | FPM |
Type | SAE |
d1 | 90 mm |
d3 | 113.6 mm |
l1 | 36 mm |