Eriks

Mechanische dichting rotor SAE 053 /S CAR/-/E

  • ERIKS:11308033
Image 1
Opslaan in lijst

€ 397,00/ stukexcl. btw

€ 480,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 397,00

-

5+

€ 337,45

15.00%

10+

€ 317,60

20.00%

20+

€ 297,75

25.00%

35+

€ 277,90

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
53 mm
Inbouwlengte
34.5 mm
Buitendiameter rotor
68.8 mm
Draairichting links
Ja
Draairichting rechts
Ja
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Type
SAE
d1
53 mm
d3
68.8 mm
l1
34.5 mm