€ 364,00/ stukexcl. btw
€ 440,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 364,00 | - |
5+ | € 309,40 | 15.00% |
10+ | € 291,20 | 20.00% |
20+ | € 273,00 | 25.00% |
35+ | € 254,80 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Asdiameter | 45 mm |
Inbouwlengte | 34 mm |
Buitendiameter rotor | 59 mm |
Draairichting links | Ja |
Draairichting rechts | Ja |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal nevenafdichting | FPM |
Type | SAE |
d1 | 45 mm |
d3 | 59 mm |
l1 | 34 mm |