Eriks

Mechanische dichting rotor SAE 040 /S CAR/-/V

  • ERIKS:12354202
Image 1
Opslaan in lijst

€ 353,50/ stukexcl. btw

€ 427,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 353,50

-

5+

€ 300,48

15.00%

10+

€ 282,80

20.00%

20+

€ 265,13

25.00%

35+

€ 247,45

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
40 mm
Inbouwlengte
34 mm
Buitendiameter rotor
56 mm
Draairichting links
Ja
Draairichting rechts
Ja
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SAE
d1
40 mm
d3
56 mm
l1
34 mm